Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 0,5-0,75mm² Mittenanschlag galv.verz.ähn.DIN ICR075V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6003795
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180426
EAN/GTIN:
     8014212187734
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm² Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 0,5...0,75 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICR075V
Ident Code:
180426
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,0897*
€ 0,1311*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1363*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,0951*
€ 0,1409*
50
€ 5,00*
ab € 0,0977*
€ 0,1424*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,1069*
€ 0,1549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.