Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 1,5x2,5 6,3x0,8 blau Messing galv.verzinnt ICIQ268FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6004256
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180898
EAN/GTIN:
     8014212201065
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Stecker, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: blau, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 14...16, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIQ268FS
Ident Code:
180898
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 8,87*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 7,03*
€ 9,94*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,03*
€ 5,46*
ab € 7,36*
€ 10,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.