|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5497-6004542 Herst.-Nr.: 181184 EAN/GTIN: 8014212193940 |
| |
|
|  |  |
 | für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Längsdicht: true, Kennziffer: 34, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium/Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Geeignet für Al/St-Seile: false, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true, Querschnittsform: rund, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 300 mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICALCU30012 | Ident Code: | 181184 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5497 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 19,4803* | € 26,7703* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 19,7189* | € 27,4835* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 19,619* | € 27,4836* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 22,729* | € 27,719* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 20,35* | € 27,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5497 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5497 |  | Versand: Lager 5497 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|