Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbahn 060X200X0.75X3000 mm gelocht verz. SF einrastbarer Ver KBSCL60200075


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6422976
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     KBSCL60200075
EAN/GTIN:
     5420013095780
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn
gelocht verz. SF einrastbarer Verbinder Breite: 200 mm, Höhe: 60 mm, Materialstärke: 0,75 mm, Seitenlochung: true, Länge: 3000 mm, Montagelochung im Boden: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
KBSCL60200075
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
6
1
€ 4,98*
ab € 8,89*
€ 12,66*
3
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 14,20*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,66*
€ 15,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,48*
€ 13,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.