| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6589649 Herst.-Nr.: 120010-SET EAN/GTIN: 4260005855548 |
| |
|
| | |
| Der Rollladenantrieb Primus Electronic Mercato ist ein intelligenter, elektronischer Rohrmotor für Rollläden bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte elektronisch per Justierschalter (Art.-Nr. 125000) oder vollautomatisch eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Die (de-)aktivierbare Hinderniserkennung sowie der Festfrierschutz des Motors sorgen dabei für einen zusätzlichen Schutz Ihres Rollladens vor Witterung und Hindernissen. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 638mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. In diesem Antriebs-Set sind zusätzlich noch eine Wellenkapsel SW60 (Art.-Nr. 231100), Gegenlager-Set (Art.-Nr. 232110) und 3 Stk. Aufhängefedern (Art.-Nr. 241000) enthalten. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden. Außendurchmesser: 45 mm, Max. Rollladengewicht: 14 kg, Drehmoment: 10 Nm, Länge: 655 mm, Achtkantstahlwelle SW 40: false, Achtkantstahlwelle SW 50: true, Achtkantstahlwelle SW 60: true, Achtkantstahlwelle SW 70: true, Für Rollläden: true, Für Markisen: false, Für Nutrohrwelle: false, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: true, Elektronische Laufwegüberwachung: true, Elektronische Hinderniserkennung: true, mit Mitnehmer: true, mit Adapter für Welle: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 120010-SET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor, Kombi- Rohrmotor, Einsteckantrieb, Antrieb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,15* | € 76,42* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 59,24* | € 76,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,96* | € 86,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 67,28* | € 86,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 74,55* | € 95,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|