Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube 60cm 176W 3Stufen 448cbm/h Silbergrau DBAH64LMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7436768
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     DBAH64LMX
EAN/GTIN:
     4011577859386
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bauknecht dunstabzug
dunstabzug
Bauart Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet Ausstattung Steuerung über Kurzhubtaste Kochstellenbeleuchtung LED, 2x2.5 Watt 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen Zubehör Montage- und Befestigungsmaterial 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar Dekorblende beiliegend Als Sonderzubehör lieferbar Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100 Frontblende weiß FBL 560 WS Frontblende schwarz FBL 560 SW Verbrauchswerte Jahresenergieverbrauch: 63.3 kWh Energieeffizienzklasse C* Technische Daten Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 448 m³/h Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 52 – max. 62 dB/A Außen Maße (HxBxT): 396x598x282 mm Abluftstutzen Ø 150 mm Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm Breite: 598 mm, Tiefe: 282 mm, Bauart: Flachschirm, Leistungsregelung: 3 Stufen, Energieeffizienzklasse: C, Beleuchtungsart: LED, Ausführung des Schalters: Drucktaster, Art der Luftführung: Umluftbetrieb, Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm, Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse, Werkstoff des Fettfilters: Aluminium, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb: 448 m³/h, Höhe der Haube: 396 mm, Gehäusegrundfarbe: grau, Geräuschemission: 62 dB(A) re 1 pW, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: 63,3 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A, Beleuchtungseffizienzklasse: D, Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Produkt Typ:
DBAH64LMX
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.