Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET STECKDOSE FUERRSTCLASSICBUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7471519
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.400.9999.7
EAN/GTIN:
     4049088305993
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5-poligen M25 Geräteanschluss Farbe: weiß, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal
Weitere Informationen:
Hersteller:
WIELAND Electric GmbH
Produkt Typ:
FUERRSTCLASSICBUCHSE
Ident Code:
99.400.9999.7
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,93*
€ 21,24*
4 Tage
26
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 22,54*
Lager 5497
17
€ 4,98*
ab € 17,05*
€ 22,66*
€ 5,00*
ab € 17,31*
€ 22,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,59*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.1
ab € 0,9969*
Zubehör
k.A.
RST® CLASSIC
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.