Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIMAX Funkdimmer 230VAC 1 Kanal LX-11D0-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7509649
Hersteller:
     Impolux
Herst.-Nr.:
     LX-11D0-RF
EAN/GTIN:
     4250902511272
LEDIMAX Funkdimmer 230VAC 1 Kanal Breite: 45 mm, Höhe: 22 mm, Ausgangsspannung: 230 V, Länge: 45 mm, Ausgangsleistung von/bis: 400 W, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Impolux GmbH
Produkt Typ:
LX-11D0-RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.