| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7681115 Herst.-Nr.: 39100502050100 EAN/GTIN: 4015609064458 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO-Leitung mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54 und 5m H07RN-F 5G2,5 Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker (IEC 60309), Anschluss 2: CEE-Kupplung (IEC 60309), Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 5 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Nennspannung: 200...415 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH | Produkt Typ: | 39100502050100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 26,92* | € 36,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,40* | € 47,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,37* | € 47,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,72* | € 49,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 50,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|