Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Leitung 16A 6h IP54 H07RN-F 5G2,5 39100502250100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7681120
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502250100
EAN/GTIN:
     4015609064472
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
WALTHER CEE NEO-Leitung mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54 und 25m H07RN-F 5G2,5 Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker (IEC 60309), Anschluss 2: CEE-Kupplung (IEC 60309), Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 25 m, Mantel- Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Nennspannung: 200...415 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade
Weitere Informationen:
Hersteller:
WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH
Produkt Typ:
39100502250100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,23*
€ 111,09*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 91,78*
€ 112,15*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 92,56*
€ 112,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,04*
€ 113,26*
€ 5,46*
ab € 96,55*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.