| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-7708442 Herst.-Nr.: MEG6194-6035 EAN/GTIN: 4042811233952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wippen in der Farbe Lotusweiß komplettieren das Modul des Merten KNX Tastsensor Flex. Sie lassen sich einfach am Modul anbringen und wieder abnehmen. Die ausgewogene Haptik rundet die Flexibilität ab und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Betätigen der Wippen. Eine Packung enthält vier kleine Wippen. Um ein ganzes Modul damit auszustatten, ist der Kauf von zwei Packungen notwendig. Farbe: weiß, Ausführung: vierteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK01, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false, Farbausführung: lotosweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG6194-6035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,78* | € 11,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 8,50* | € 12,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 8,79* | € 12,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 9,63* | € 13,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 92 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 12,64* | € 18,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|