Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Kupplung SCHUKO Elamid-2K rot selbstschl. Klappdeckel 100000106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7723414
Hersteller:
     ABL GmbH GB Connectivity
Herst.-Nr.:
     100000106
EAN/GTIN:
     4011721189222
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
abl sursum schuko-kupplung
Die Kupplung der Produktfamilie Professional nach SCHUKO Standard mit selbstschließendem Klappdeckel, ABL- Schnellverschluss und Spannungsanzeige besteht aus einer Kombination aus Elamid und einer Gummi (TPE) 2K Technologie. Die Kupplung ist Made in Germany. Produktvorteile: - Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel und integrierter Spannungsanzeige - Belastbar bis 4 Tonnen – Hammerzeichen - Extrem robust, griffig, rutschfest und formstabil - Spritzwassergeschützt nach IP54 durch verschraubte Dichtung - ABL- Schnellverschluss - Großer Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm² - Leitungsdurchmesser von 6 - 12 mm Einfaches und komfortables Anschließen durch - unverlierbare Kappenbefestigungsschraube - geöffnete Anschlussschrauben und - aus einer Richtung und mit einem einzigen Schraubendreher anschließbare Schrauben Use Case: - Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen - Für höchste mechanische Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, z. B. auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: rot, Ausführung: Kupplung CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 3000, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, geeignet für Schutzkontaktstift: false, Schutzart (IP): IP54, mit Spannungsanzeige: true, mit Schnellverschluss: true, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH GB Connectivity
Produkt Typ:
100000106
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, DWD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 14,64*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,78*
Lager 5497
44
€ 4,98*
ab € 10,67*
€ 14,95*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.