| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7728263 Herst.-Nr.: 315630 EAN/GTIN: 4010337124078 |
| |
|
| | |
| Wipptaster 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau Wechsler 1-polig - Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Auch beleuchtbar anzuschließen. Symbole "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Wechsler 1-polig, Anschlussart: Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckklemme, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Farbausführung: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 315630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 9,75* | € 14,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,36* | € 14,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,65* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|