| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-7728266 Herst.-Nr.: 315900 EAN/GTIN: 4010337039211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz Wipp-Jalousieschalter 10 A 250 V~ - Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten. - Elektrisch und mechanisch verriegelt. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Farbe: sonstige, Ausführung: Schalter 1-polig, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 315900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippe, gira jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 12,98* | € 18,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,64* | € 19,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,21* | € 20,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|