| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7728275 Herst.-Nr.: 328503 EAN/GTIN: 4010337039617 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Symbol Reinweiß glänzend Licht Farbe: weiß, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: false, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Licht", Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 328503 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 2,66* | € 4,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,79* | € 4,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,70* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|