| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-7728318 Herst.-Nr.: 329427 EAN/GTIN: 4010337041443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe 2fach mit Pfeilsymbol Reinweiß seidenmatt Farbe: weiß, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: false, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 329427 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 4,89* | € 7,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,15* | € 7,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|