Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 2,5mm² Push-in CAGE-CLAMP grau 2203-7645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7824570
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2203-7645
EAN/GTIN:
     4066966121940
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; L/L/PE; Erdgeschoss grün-gelb; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 5,2 mm, Höhe: 95,6 mm, Tiefe: 46,6 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 31 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2203-7645
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,482*
€ 1,902*
50
Frei Haus
ab € 1,5266*
€ 1,9566*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6036*
€ 2,0536*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6164*
€ 2,0764*
Lager 5497
50
50
€ 4,98*
ab € 1,6303*
€ 2,0903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0903*
€ 2,48746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9503*
€ 2,32086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6303*
€ 1,94006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.