Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verb.Dosenkl.0,5-2,5mm² Serie 2273 24A 450V rot 2273-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7930375
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-0204
EAN/GTIN:
     4050821027867
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 4, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...2,5 mm², AWG-Bereich: 14...18, Nennquerschnitt: 0,5...2,5 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Farbe: rot: 4x0,5-2,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2273-204
Ident Code:
2273-0204
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Stück
€ 9,70*
ab € 0,112*
€ 0,143*
5 Tage
67300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11598*
€ 0,14698*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11756*
€ 0,14956*
2 Tage
24300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1178*
€ 0,1508*
Lager 5497
1700
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,119*
€ 0,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 119,01*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 76,23*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.