| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8151726 Herst.-Nr.: 76796 EAN/GTIN: 4010056767969 |
| |
|
| | |
| Für die Montage von Masten bis zu einem Durchmesser von 60 mm. Die Dachziegel bestehen aus einer Kombination aus Qualitäts-Aluminiumlegierung und UV-beständigem Kunststoff. Sie sind dauerhaft wetterfest und halten Temperaturen von -30° bis +110 °C stand, ohne Schlieren auf dem Dach zu hinterlassen. Die ästhetische schwarze oder ziegelrote Beschichtung fügt sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses ein. Darüber hinaus sind unsere Aluminium Dachziegel umweltfreundlich, da sie schwermetallfrei sind. Der Aluminium Dachziegel ist eine Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel und ist für jeden Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar. Art des Montagematerials: Dachdurchführung, Farbausführung: ziegelrot Weitere Informationen: | | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | NC104 | Ident Code: | 76796 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 27,18* | € 37,46* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,66* | € 38,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,13* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|