Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1-fach 1721-44M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8163510
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4838
EAN/GTIN:
     4011395320976
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch jäger 1 fach rahmen
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Schalterdesign: Busch-art linear® Schalterdesign Variante: Busch-art linear® Farbe: weiß, Breite: 85 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 85 mm, Tiefe: 8,6 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false, Farbausführung: studioweiß matt, Serie: Busch Art Linear, Serie: Busch Art Linear, Serie: Busch Art Linear, Serie: Busch Art Linear, Serie: Busch Art Linear
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1721-44M
Ident Code:
2CKA001754A4838
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
30
€ 4,98*
ab € 5,01*
€ 7,45*
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,47*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 5,11*
€ 7,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,72*
2 Tage
261
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.