| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8170549 Herst.-Nr.: 501300 EAN/GTIN: 4010337110835 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 4 Standard 3fach für KNX System 55, mit Inbetriebnahme-Wippe Montageart: Unterputz, mit Raumthermostat: true, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der Tasten: 3, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Schutzart (IP): IP21, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Variante: "keine Auswahl" Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 501300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,02* | € 100,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,52* | € 102,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 81,89* | € 102,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,15* | € 104,62* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 84,69* | € 106,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|