Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe/125x22,23mm/Be 37x2,0x10mm/9 Seg./segmentiert 6700006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8663424
Hersteller:
     Nozar Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6700006
EAN/GTIN:
     4250266638257
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Nozar Dia-TS / 125x22,23 mm / Beton Universal 10 Durchmesser der Scheibe: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nozar Diamantwerkzeuge GmbH
Produkt Typ:
6700006
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe nozar, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
13
€ 4,98*
ab € 10,21*
€ 14,90*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,15*
€ 23,09*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.