Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 18/30W 2700/4300lm L=1185 16712LG2-VARIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-9849000
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     167000020
EAN/GTIN:
     4041254400723
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO 2, 18 W, 30 W, 2700 lm, 4300 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, 4-stufig einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254400723.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit variabel einstellbarem Lichtstrom. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte. Schutzklasse: I, Breite: 85 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: true, Einbaubreite: 0 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: true, Lichtstärke: 0 cd, Polzahl: 3, Länge: 1185 mm, Höhe/Tiefe: 88 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Einbaulänge: 0 mm, geeignet für Lichtbandkonfiguration: true, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK05, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 0, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 30 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4300 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 0 h, Klirrfaktor (THD): 0, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: -20...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 143 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 87, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 52, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0%, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0, Stroboskopeffektwert SVM: 0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: Stufen, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Kompatibel mit Casambi: false, geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Leistungsfaktor: 0,9, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schuch GmbH, Adolf
Produkt Typ:
16712LG2-VARIO
Ident Code:
167000020
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,87*
€ 47,06*
1 Tag
276
€ 5,90*
ab € 35,37*
€ 47,52*
Lager 5497
32
€ 4,98*
ab € 35,63*
€ 48,07*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 48,61*
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.