EZ1 Serie; integriertes Wi-Fi & Bluetooth für DIY; ein Mikrowechselrichter kann 2 Module versorgen; maximale dauerhafte Ausgangsleistung 799, 960VA; 2 Eingangskanäle mit unabhängigen MPPTs; geeignet für PV-Module mit hoher Eingangsstromstärke; maximale Zuverlässigkeit; Schutzart: IP67; VDE Relais integriert; speziell für Balkon- und DIY-Systeme. Breite: 263 mm, Höhe: 218 mm, Drahtlos: true, Tiefe: 36,5 mm, Gewicht: 2,8 kg, mit Trafo: false, Display: ohne, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Ethernet: true, Ausgangsnennleistung AC: 799 W, geeignet für Außenmontage: true, Max. Eingangsleistung DC: 730 W, Bemessungsspannung MPP: 28...45 V, Einspeisephasen: 1-phasig, Schutzart (IP): sonstige, Batterie eingebaut: false, Max. Eingangsstrom DC: 20 A, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Notstromfähig: false, Max. Eingangsspannung DC: 60 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 20 A, Max. Wirkungsgrad: 96,7%, Integrierter DC- Schalter: false, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder, mit Datenlogger: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Engel Lighting GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EZ1-M | Ident Code: | 14600 |
|