Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufensterpuppe männlich 185 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Schaufensterpuppe männlich 185 cm
Artikel-Nr.:
     554-80070055
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     70055
EAN/GTIN:
     4031765700559
Suchbegriffe:
Schaufensterpuppe
Technische Informationen "Schaufensterpuppe männlich 185 cm"
Ausstattung
  • Ideal für alle Konfektionen
  • Männlich
  • Hautfarbe: Heller Hauttyp
  • Mit Stand-Glasplatte
  • Mit Wadendorn (Schuhe und Strümpfe können angezogen werden)
  • Fürs Schaufenster geeignet
  • Aus PE, sehr pflegeleicht
Technische Daten
  • 8 Teile
  • Zerlegbar
  • Körpergröße: 185 cm
  • Schulterbreite: 51 cm
  • Brustumfang: 99 cm
  • Taillenumfang: 78 cm
  • Hüftumfang: 91 cm
  • Kopfumfang: 56 cm
  • Schuhgröße: 41
  • Gesamtabmessung aufgebaut BxTxH: 54x42x186 cm
  • Gewicht: 8,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.