Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - B 610 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - B 610 Pro
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - B 610 Pro
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - B 610 Pro
Artikel-Nr.:
     554-80701-1113
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine ist bereits in der Grundausstattung mit einem 2-Stufenmotor, einer Rechts-Linkslaufeinrichtung sowie einem Kreuzlinienlaser ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Anwender.

 

  • Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
  • Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
  • Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben für ruhigen Lauf
  • Einstellbarer Bohrtiefanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  • Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 80 - 2130 U/min
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf im Lieferumfang enthalten
  • Kreuzlinien-Lasereinrichtung für komfortables Arbeiten
  • Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
  • Nockenschalter für Rechts-Linkslauf
  • Kreuzlinien-Lasereinrichtung
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
32 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 4
Spindeldrehzahl:
(18) 86 - 2130 U/min
Ausladung:
255 mm
Bohrtisch schwenkbar:
360°
Abstand Spindel / Tisch max.:
750 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1220 mm
Pinolenhub:
120 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
385 x 335 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
380 x 335 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 / 1,5 kW (400V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 / 2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):
460 x 900 x 1730 mm
Gewicht ca.:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.187,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,99*
€ 1.482,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,40*
€ 1.473,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,71*
€ 1.440,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,17*
€ 1.419,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,12*
€ 1.412,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1008
ab € 35,50*
Zubehör
Bernardo
24-1009
ab € 30,65*
Zubehör
Bernardo
24-1010
ab € 32,33*
Zubehör
Bernardo
24-1011
ab € 32,32*
Zubehör
Bernardo
24-1023
ab € 30,62*
Zubehör
Bernardo
24-1024
ab € 30,62*
Zubehör
Bernardo
24-1025
ab € 32,37*
Zubehör
Bernardo
24-1046
ab € 65,24*
Zubehör
Bernardo
24-1047
ab € 64,91*
Zubehör
Bernardo
24-1048
ab € 64,90*
Zubehör
Bernardo
28-2005
ab € 182,58*
Zubehör
Bernardo
07-1550
ab € 73,59*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,71*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,93*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.