Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - BM 16 Vario - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - BM 16 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - BM 16 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - BM 16 Vario - 400 V
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - BM 16 Vario - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80701-1125
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die soliden Bohrmaschine mit Vario-Antrieb zeichnet sich durch das hohe Drehmoment, selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim Heimwerker und in Ausbildungsstätten.

  • Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
  • Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm / B 18
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 18
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Kreuzlinien-Lasereinrichtung
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
16 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 2
Spindeldrehzahl, stufenlos:
400 - 1950 U/min
Ausladung:
160 mm
Bohrtisch schwenkbar:
-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:
440 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
630 mm
Pinolenhub:
80 mm
Säulendurchmesser:
72 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
285 x 285 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
200 x 190 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,55 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,80 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
400 x 590 x 980 mm
Gewicht ca.:
46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,48*
€ 950,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,82*
€ 944,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,53*
€ 905,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,53*
€ 872,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,55*
€ 813,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1001
ab € 24,12*
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,56*
Zubehör
Bernardo
24-1003
ab € 24,20*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,58*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,42*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,69*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,09*
Zubehör
Bernardo
24-1000
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
28-2000
ab € 54,14*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,62*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,28*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,97*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,59*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,23*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 116,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.