Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 25 SN mit digitaler Pinolenhubanzeige
Artikel-Nr.:
     554-80701-1242B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1242B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Säulenbohrmaschine GHD 25 SN zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Digitale Pinolenhubanzeige für komfotables Arbeiten
  • Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schrägverzahnte Zahnräder in Kombination Stahl gegen verstärktes Fibermaterial
  • Bearbeiteter Maschinenfuß zum Aufspannen von besonders hohen Werkstücken
  • Getriebekopf und Arbeitstisch um 360° drehbar und höhenverstellbar
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Schrägverzahntes Getriebe für optimale Kraftübertragung
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • 8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
25 mm
Gewindeschneiden max.:
M10
Schnellspannbohrfutter:
1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(8) 105 - 2900 U/min
Ausladung:
255 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
820 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1235 mm
Pinolenhub:
120 mm
Säulendurchmesser:
100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
500 x 350 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
250 x 290 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,65 / 1,2 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,90 / 1,7 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):
600 x 600 x 1800 mm
Gewicht ca.:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine, schnellspannbohrfutter ständerbohrmaschine, Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.620,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,70*
€ 3.222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.691,51*
€ 3.202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.644,05*
€ 3.146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,92*
€ 3.118,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
41-1090
ab € 79,26*
Zubehör
Bernardo
24-1004
ab € 25,83*
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,15*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,13*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,74*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,80*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,78*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,70*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,42*
Zubehör
Bernardo
24-1045
ab € 49,63*
Zubehör
Bernardo
24-1099
ab € 646,07*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,03*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,71*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,44*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 116,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.