Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 28 SV mit digitaler Pinolenhubanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 28 SV mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 28 SV mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 28 SV mit digitaler Pinolenhubanzeige
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GHD 28 SV mit digitaler Pinolenhubanzeige
Artikel-Nr.:
     554-80701-1243B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1243B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die Getriebe-Säulenbohrmaschine GHD 28 SV - eine Weiterentwicklung des Modells GHD 25 SN - ist serienmäßig mit Rechts-Linkslauf, sowie einem automatischen Bohrvorschub ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim professionellen Anwender, im Modellbau, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Digitale Pinolenhubanzeige für komfotables Arbeiten
  • Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub (0,04 - 0,3 mm/U)
  • Schrägverzahntes Getriebe für optimale Kraftübertragung
  • Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schrägverzahnte Zahnräder in Kombination Stahl gegen verstärktes Fibermaterial
  • Automatischer Pinolenvorschub wird beim Erreichen der eingestellten Bohrtiefe deaktiviert
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • 8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
28 mm
Gewindeschneiden max.:
M12
Schnellspannbohrfutter:
1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(8) 75 - 3010 U/min
Ausladung:
320 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
810 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1230 mm
Pinolenhub:
150 mm
Säulendurchmesser:
105 mm
Arbeitsfläche Bondeplatte:
325 x 360 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
500 x 350 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,90 / 1,2 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,35 / 1,7 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):
600 x 700 x 1900 mm
Gewicht ca.:
290 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine, schnellspannbohrfutter ständerbohrmaschine, Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.396,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.496,92*
€ 4.161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.482,43*
€ 4.144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.423,41*
€ 4.073,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.396,25*
€ 4.041,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
41-1090
ab € 79,26*
Zubehör
Bernardo
24-1004
ab € 25,83*
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,15*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,13*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,74*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,80*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,78*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,70*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,42*
Zubehör
Bernardo
24-1045
ab € 49,63*
Zubehör
Bernardo
24-1099
ab € 646,07*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,03*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,71*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,44*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 116,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.