Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 T
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 T
Artikel-Nr.:
     554-80701-1246
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstätteneinsatz bestens geeignet.

  • Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
  • Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
  • Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
  • Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm, in der Pinole gemessen
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
  • Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Reduzierhülse MK 3 / 2
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • LED-Maschinenleuchte
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
28 mm
Gewindeschneiden max.:
M12
Bohrfutter:
1 – 13 MM / B16
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(12) 75 – 3200 U/min
Ausladung:
250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
355 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
620 mm
Pinolenhub:
140 mm
Säulendurchmesser:
100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
335 x 335 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
375 x 620 x 1430 mm
Gewicht ca.:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine, Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.448,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.536,05*
€ 3.017,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,07*
€ 2.998,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,41*
€ 2.942,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.448,73*
€ 2.913,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
41-1090
ab € 78,76*
Zubehör
Bernardo
24-1004
ab € 25,78*
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,10*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,11*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,81*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,71*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,72*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,56*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,28*
Zubehör
Bernardo
24-1045
ab € 49,32*
Zubehör
Bernardo
56-1017
ab € 477,52*
Zubehör
Bernardo
24-1099
ab € 646,78*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,04*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,94*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.