| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80705-1082 Herst.-Nr.: 05-1082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Nass- und Trockenschleifmaschine NTS 250 Top können Sie schnell und ohne großen Aufwand perfekte Schleifergebnisse erzielen. Durch die entsprechenden Vorrichtungen lassen sich auch gekröpfte Schnitzhohleisen, fingerförmige Drehröhren, Ovalmeißel usw. problemlos schleifen. - Auf der höhenverstellbaren Universalstütze können auch diverse Vorrichtungen anderer Hersteller verwendet werden
- Formschönes Profimodell aus stabilem Stahlblech mit drehmomentstarkem Antriebsmotor für optimale Schleifergebnisse
- Die Edelkorund-Schleifscheibe läuft im Wasserbehälter (abnehmbar), dadurch wird die
- Schneide beim Schleifen gekühlt und so ein Ausglühen bzw. Überhitzen des Werkzeuges verhindert
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Messern, Äxten, Drechselmessern, Hobeleisen, Scheren usw.
- Geeignet sowohl für Amateure als auch für Profiheimwerker und Gewerbekunden die eine
- perfekte Schneide an Ihrem Werkzeug in relativ kurzer Zeit benötigen
- Sichere Arbeitsweise durch die niedrige Drehzahl der Schleifscheibe, keine Gefahr von Funkenflug
- Edelkorund-Schleifscheibe K220
- Adapter 32 / 12 mm
- Lederabziehscheibe
- Universalstütze
- Universalvorrichtung UNI-100
- Winkellehre WL-60
- Wasserbehälter
Weitere Informationen: | | Schleifscheibe: | 250 x 50 x 32 mm | Lederabziehscheibe: | 210 x 30 x 12 mm | Drehzahl: | 90 U/min | Motor-Aufnahmeleistung: | 200 W | Spannung: | 230 V | Breite: | 470 mm | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 440 mm | Gewicht ca.: | 19 kg |
|
| | |
| | | |
| |