Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 2550
Artikel-Nr.:
     554-80705-1405
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachschleifmaschine
bernardo flachschleifmaschine
flachschleifmaschine

Die Flachschleifmaschine FSM 2550 überzeugt durch ihre robuste Bauweise. Alle Hauptbaugruppen wie Ständer, Sockel und Schlitten sind aus hochwertigem Guss hergestellt. Durch das umfangreiche Standardzubehör bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket für den Werkzeug-  und Formenbau.

  • Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenführungen in x- und y-Achse
  • Tischlängsführung V-Flach, Tischquerführung Doppel-V
  • Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel
  • Separate Hydraulikeinheit mit Wärmetauscher, vermeidet Vibrationen und thermische Belastung
  • Hohe Stabilität durch starke Verrippungen und großzügig dimensionierte Wandungen
  • Aufwendiges Hydrauliksystem gewährleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
  • Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm.
  • Zentralschmierung für alle Führungsbahnen
  • 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Schleifscheibe
  • Scheibenflansch
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Permanent-Magnetspannplatte
  • Auswuchtstand
  • Auswuchtwelle
  • Schutzabdeckungen
  • Entmagnetisierungseinrichtung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Abziehdiamant
  • Maschinenschuhe
  • Zentralschmierung 
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischaufspannfläche:
250 x 520 mm
T-Nuten Anzahl / Breite:
1 / 14 mm
Permanent-Magnetspannplatte:
250 x 500 mm
Max. Verfahrweg, längs:
560 mm
Max. Verfahrweg, quer:
260 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max.:
450 mm
Max. Werkstückgewicht*:
150 kg
Schleifscheibe:
200 x 20 x 31,75 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch:
3 – 20 m/min
Querverstellung:
Zustellung quer pro Handradumdrehung
4 mm/U:
Skalenteilung am Handrad
0,02 mm:
Vertikalzustellung
Zustellung vertikal pro Handradumdrehung:
2 mm/U
Skalenteilung am Handrad:
0,01 mm
Schleifspindelmotor:
1,5 kW
Spindeldrehzahl:
2850 U/min
Hydraulikpumpenmotor:
1,5 kW
Länge:
1700 mm
Tiefe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschschleifmaschine, Planschleifmaschine, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15.552,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.601,81*
€ 18.566,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.571,55*
€ 18.530,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.552,69*
€ 18.507,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
28-6012
ab € 275,46*
Zubehör
Bernardo
28-6007
ab € 218,18*
Zubehör
Bernardo
28-6005
ab € 124,59*
Zubehör
Bernardo
28-6003
ab € 233,00*
Zubehör
Bernardo
28-6035
ab € 735,25*
Zubehör
Bernardo
28-6016
ab € 214,53*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,64*
Zubehör
Bernardo
05-1415
ab € 151,72*
Zubehör
Bernardo
05-1418
ab € 2.214,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.