Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060
Bernardo Flachschleifmaschinen - FSM 3060
Artikel-Nr.:
     554-80705-1407
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachschleifmaschine
bernardo flachschleifmaschine
flachschleifmaschine

Die Flachschleifmaschine FSM 3060 überzeugt durch ihre robuste Bauweise. Alle Hauptbaugruppen wie Ständer, Sockel und Schlitten sind aus hochwertigem Guss hergestellt. Durch das umfangreiche Standardzubehör bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket für den Werkzeug-  und Formenbau.

  • Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenführungen in x- und y-Achse
  • Tischlängsführung V-Flach, Tischquerführung Doppel-V
  • Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel
  • Separate Hydraulikeinheit mit Wärmetauscher, vermeidet Vibrationen und thermische Belastung
  • Hohe Stabilität durch starke Verrippungen und großzügig dimensionierte Wandungen
  • Aufwendiges Hydrauliksystem gewährleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
  • Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm.
  • Zentralschmierung für alle Führungsbahnen
  • 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Schleifscheibe
  • Scheibenflansch
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Permanent-Magnetspannplatte
  • Auswuchtstand
  • Auswuchtwelle
  • Schutzabdeckungen
  • Entmagnetisierungseinrichtung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Abziehdiamant
  • Maschinenschuhe
  • Zentralschmierung 
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischaufspannfläche:
300 x 700 mm
T-Nuten Anzahl / Breite:
1 / 14 mm
Permanent-Magnetspannplatte:
300 x 600 mm
Max. Verfahrweg, längs:
640 mm
Max. Verfahrweg, quer:
320 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max.:
520 mm
Max. Werkstückgewicht*:
200 kg
Schleifscheibe:
300 x 30 x 75 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch:
3 – 20 m/min
Querverstellung:
Zustellung quer pro Handradumdrehung
4 mm/U:
Skalenteilung am Handrad
0,02 mm:
Vertikalzustellung
Zustellung vertikal pro Handradumdrehung:
2 mm/U
Skalenteilung am Handrad:
0,01 mm
Schleifspindelmotor:
4,0 kW
Spindeldrehzahl:
1440 U/min
Hydraulikpumpenmotor:
1,5 kW
Länge:
2000 mm
Tiefe:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschschleifmaschine, Planschleifmaschine, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.439,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.464,00*
€ 20.782,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.439,67*
€ 20.753,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
28-6012
ab € 275,41*
Zubehör
Bernardo
28-6007
ab € 219,41*
Zubehör
Bernardo
28-6005
ab € 124,23*
Zubehör
Bernardo
28-6003
ab € 231,98*
Zubehör
Bernardo
28-6035
ab € 733,43*
Zubehör
Bernardo
28-6016
ab € 216,51*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,49*
Zubehör
Bernardo
05-1416
ab € 212,41*
Zubehör
Bernardo
05-1418
ab € 2.204,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.