Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Molton-Polierscheibe gesteppt 350 x 25 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Molton-Polierscheibe gesteppt 350 x 25 x 16 mm
Bernardo Polierscheiben - Molton-Polierscheibe gesteppt 350 x 25 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1895
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Weiche Schwabbelscheibe für stationäre Maschinen zum Abklären (Hochglanzpolieren) von Edelstahl, Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffen und Holz.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,05*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 45,13*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,39*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,67*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,05*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,76*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 65,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,31*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,51*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,38*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,05*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,76*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,38*
Ähnlich
Bernardo
05-1840
ab € 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.