Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung - PHW 2,0 W eco
Artikel-Nr.:
     554-80707-1012
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Gabelhöhe:
50 mm
Tragbreite:
540 mm
Lichte Gabelweite:
220 mm
Gabelhöhe gesenkt:
90 mm
Hubhöhe max.:
200 mm
Lenkeinschlag:
105°
Lenkrollenabmessung ø x B:
200 x 50 mm
Gabelrollenabmessung ø x B:
80 x 70 mm
Abmessung (L x B x H):
1150 x 540 x 1240 mm
Gewicht ca.:
76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,50*
€ 983,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,57*
€ 924,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,05*
€ 898,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1004XL
ab € 1.267,38*
Ähnlich
Bernardo
07-1005XL
ab € 1.341,98*
Ähnlich
Bernardo
07-1006XL
ab € 1.813,79*
Ähnlich
Bernardo
07-1002
ab € 1.073,37*
Ähnlich
Bernardo
07-1003
ab € 746,95*
Ähnlich
Bernardo
07-1010
ab € 2.039,25*
Ähnlich
Bernardo
07-1011
ab € 2.711,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.