Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E
Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E
Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E
Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E
Bernardo Ergonomischer Hebelift - GH 1500 E
Artikel-Nr.:
     554-80707-1107
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelift
Hubwagen
Hublift
Lastenlift
Weitere Informationen:
Antrieb:
Manuell
Feststellbremse:
Manuell
Tragkraft:
400 kg
Lenkrollenabmessung ø x B:
125 x 35 mm
Gabelrollenabmessung ø x B:
75 x 30 mm
Gabellänge:
650 mm
Gabelbreite:
100 mm
Gabelhöhe:
50 mm
Tragbreite:
210 - 550 mm
Lichte Gabelweite:
10 - 350 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Hubhöhe max.:
1480 mm
Höhe des Handgriffs:
1050 mm
Motorleistung:
0,8 kW
Batterie:
12 V / 60 Ah
Maschinenabmessung (B x T x H):
640 x 1200 x 1730 mm
Gewicht ca.:
108 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagelift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.767,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.880,86*
€ 3.428,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,27*
€ 3.401,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,53*
€ 3.320,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,95*
€ 3.293,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1085
ab € 124,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.