Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 200
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 200
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 200
Artikel-Nr.:
     554-80708-1005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 200 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz.

  • Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
  • Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
  • Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
  • Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
  • Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
  • Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
  • Stabiler Abrichtanschlag, von 90° - 45° schwenkbar
  • Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Absaughaube
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
205 mm
Tischlänge:
740 mm | 255 mm
Hobelwellendrehzahl:
8500 U/min
Hobelmesser:
2 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
50 mm
Abrichtanschlag:
540 x 100 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
2 mm
Hobelbreite:
200 mm
Dickendurchlass, min./max.:
8 - 120 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
7 m/min
Absauganschluss Ø:
60 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,25 kW (1,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,75 kW (2,3 PS)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,91*
€ 604,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1999
ab € 188,52*
Zubehör
Bernardo
15-1067
ab € 40,19*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.