Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 250
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 250
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 250
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 250
Artikel-Nr.:
     554-80708-1007
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 250 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz. Zusätzlich ist dieses Modell mit einem Untergestell ausgestattet.

  • Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
  • Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
  • Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
  • Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
  • Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
  • Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
  • Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
  • Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
  • Kleine und kompakte Bauweise für leichten Transport, ideal für den Montageeinsatz
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Absaughaube
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Schiebestock
  • Untergestell
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
255 mm
Tischlänge:
925 mm | 380 mm
Hobelwellendrehzahl:
8500 U/min
Hobelmesser:
2 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
50 mm
Abrichtanschlag:
620 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
2 mm
Hobelbreite:
250 mm
Dickendurchlass, min./max.:
5 - 120 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
7 m/min
Absauganschluss Ø:
75 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,8 PS)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,07*
€ 840,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,06*
€ 739,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,88*
€ 719,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1999
ab € 188,05*
Zubehör
Bernardo
15-1071
ab € 51,07*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.