Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADH 250 P - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADH 250 P - 230 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADH 250 P - 230 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADH 250 P - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80708-1018A
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1018A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine ADH 250 P - mit einem Dickendurchlass von 185 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohreinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

 

  • Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
  • Leichte Einstellung der Spanabnahme bis max. 2,5 mm
  • Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
  • Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
  • Präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
  • Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
  • Optimaler Werkstückvorschub durch geriffelte Einzugswalze und gummierter Auszugswalze
  • Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar
  • Hochklappbare Abrichttische für leichtere Werkstückzuführung beim Dickenhobeln
  • Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
  • Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Hobelmessereinstelllehre
  • 2 Stk. Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
250 mm
Tischlänge:
1090 mm | 600 mm
Tischhöhe:
830 mm
Hobelwellendrehzahl:
4000 U/min
Hobelmesser:
3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
75 mm
Abrichtanschlag:
715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
5 mm | 2,5 mm
Hobelbreite:
245 mm
Dickendurchlass, min./max.:
5 - 185 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
4,8 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.310,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,12*
€ 1.631,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,47*
€ 1.624,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,23*
€ 1.590,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,86*
€ 1.568,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,12*
€ 1.559,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 360,37*
Zubehör
Bernardo
12-2044
ab € 359,03*
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 500,18*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
15-1000
ab € 30,63*
Zubehör
Bernardo
08-1549
ab € 359,29*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,49*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,76*
Zubehör
Bernardo
16-2003
ab € 57,53*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.