Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 260 - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 260 - 230 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 260 - 230 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 260 - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80708-1030
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtmaschine
Dickenhobelmaschine
Hobelmaschine
Maschine

Die leistungsstarke und solide Abricht- und Dickenhobelmaschine ADM 260 ist im Heimwerkerbereich tausendfach bewährt. Der Dickentisch mit mittiger Zentralführung sowie die verwindungsfreien Abrichttische gewährleisten ein plangenaues Hobeln.

 

  • Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
  • Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
  • Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
  • Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
  • Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
  • Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
  • Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
  • Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
  • Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
  • Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Schalter-Stecker-Kombination
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
250 mm
Tischlänge:
1080 mm | 600 mm
Tischhöhe:
990 mm
Hobelwellendrehzahl:
3750 U/min
Hobelmesser:
3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
75 mm
Abrichtanschlag:
700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
5 mm | 1,8 mm
Hobelbreite:
250 mm
Dickendurchlass min./max.:
5 - 190 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
8 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,0 kW (2,7 PS)
Weitere Suchbegriffe: Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.434,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,02*
€ 1.788,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,57*
€ 1.777,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,91*
€ 1.738,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,61*
€ 1.715,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,29*
€ 1.706,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 360,29*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,29*
Zubehör
Bernardo
15-1000
ab € 30,72*
Zubehör
Bernardo
08-1549
ab € 361,29*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,63*
Zubehör
Bernardo
16-2003
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.