Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - FS 410 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - FS 410 N
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - FS 410 N
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - FS 410 N
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - FS 410 N
Artikel-Nr.:
     554-80708-1059
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

 

  • Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
  • Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentischeinstellung
  • Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 120 mm
  • Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
  • Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
  • Dickentisch aus Grauguss mit mittiger Zentralsäule und Abstützung für Werkstücke bis 230 mm Höhe
  • Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
  • Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
  • Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
  • Zahlreiche Schutzvorrichtung: Ein-Aus-Schlater mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschlater gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Digitalanzeige für Dickentisch
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
405 mm
Tischlänge:
1640 mm | 600 mm
Tischhöhe:
850 mm
Hobelwellendrehzahl:
5500 U/min
Hobelmesser:
3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
70 mm
Abrichtanschlag:
1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
3,5 mm | 4,0 mm
Hobelbreite:
405 mm
Dickendurchlaß, min./max.:
5 - 230 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
7 m/min
Absauganschluss Ø:
120 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
4,0 kW (5,5 PS)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.459,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.565,86*
€ 4.243,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.550,49*
€ 4.225,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.488,13*
€ 4.150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.459,30*
€ 4.116,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 500,18*
Zubehör
Bernardo
12-2055
ab € 514,25*
Zubehör
Bernardo
12-2060
ab € 514,87*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
15-1017
ab € 40,42*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,49*
Zubehör
Bernardo
12-1078
ab € 167,80*
Zubehör
Bernardo
12-2032
ab € 27,51*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,89*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,76*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.