Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - AD 410 S / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - AD 410 S / 400 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - AD 410 S / 400 V
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - AD 410 S / 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80708-1069
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 S mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

  • Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
  • Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
  • Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
  • Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
  • Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
  • Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
  • Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
  • Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln  
  • Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
  • Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...
  • Spiralmesser-Hobelwelle mit 72 Stk. HM-Wendeplatten
  • Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichthobel:
Abrichtbreite
410 mm:
Tischlänge
1685 mm:
Tischhöhe
920 mm:
Hobelwellendrehzahl
4300 U/min:
HM-Wendeplatten
72 Stk.:
Hobelwellendurchmesser
95 mm:
Abrichtanschlag
1110 x 150 mm:
Abrichtanschlag schwenkbar
90° bis 45°:
Max. Spanabnahme
3 mm:
Dickenhobel
Tischlänge:
750 mm
Hobelbreite:
410 mm
Dickendurchlass, min./max.:
4 - 220 mm
Max. Spanabnahme:
5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
6 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.223,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.327,15*
€ 5.149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.310,29*
€ 5.129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.244,60*
€ 5.051,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.223,44*
€ 5.025,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 498,56*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,30*
Zubehör
Bernardo
15-1078
ab € 57,33*
Zubehör
Bernardo
15-1079
ab € 19,32*
Zubehör
Bernardo
08-1068
ab € 373,88*
Zubehör
Bernardo
15-1080
ab € 59,47*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,95*
Zubehör
Bernardo
16-2003
ab € 57,49*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.