Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 300
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 300
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - ADM 300
Artikel-Nr.:
     554-80708-1085
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich.

 

  • Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
  • Intergrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
  • Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
  • Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
  • Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Plangenaues Dickenhobeln ducrh Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
  • Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
  • Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Integriertes Fahrwerk
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichtbreite:
305 mm
Tischlänge:
1510 mm | 585 mm
Tischhöhe:
915 mm
Hobelwellendrehzahl:
5500 U/min
Hobelmesser:
4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:
78 mm
Abrichtanschlag:
1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:
90° bis 45°
Max. Spanabnahme:
3 mm
Hobelbreite:
300 mm
Dickendurchlass min./max.:
3 - 220 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
6,6 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,0  kW (4,0 PS)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.302,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,07*
€ 2.835,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.372,66*
€ 2.823,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.326,21*
€ 2.768,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,13*
€ 2.739,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 500,18*
Zubehör
Bernardo
12-2055
ab € 514,25*
Zubehör
Bernardo
12-2060
ab € 514,87*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
15-1004
ab € 33,90*
Zubehör
Bernardo
08-1088
ab € 340,69*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,49*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,89*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,32*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,76*
Zubehör
Bernardo
16-2003
ab € 57,53*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.