Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - DH 310 S / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - DH 310 S / 400 V
Bernardo Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - DH 310 S / 400 V
Bernardo Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - DH 310 S / 400 V
Bernardo Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle - DH 310 S / 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80708-1096
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
  • Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
  • Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
  • Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln  
  • Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
  • Geschliffener Dickentisch für Werkstücke bis 230 mm Höhe
  • Serienmäßig mit Tischverlängerung mit integrierten Rollen
  • Kettenantrieb für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Not-Aus-Schalter
  • Spiralmesser-Hobelwelle mit 52 Stk. HM-Wendeplatten
  • Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
  • Digitalanzeige für Dickentischverstellung
  • Tischverlängerung mit Rollen
Weitere Informationen:
Hobelbreite:
310 mm
Hobelhöhe min./max.:
5 - 230 mm
Dickentischgröße:
930* x 310 mm
Spanabnahme max.:
5 mm
Werkstücklänge min.:
150 mm
Hobelwellendurchmesser:
95 mm
HM-Wendeplatten:
52 Stk.
Hobelwellendrehzahl:
4050 U/min
Vorschubgeschwindigkeit:
6 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1110 x 600 x 1020 mm
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Dickenhobelmaschine, Hobel, Maschine, Spiralhibelwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.374,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,58*
€ 2.924,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,74*
€ 2.911,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,74*
€ 2.854,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.374,08*
€ 2.825,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2060
ab € 514,87*
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 625,87*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
15-1078
ab € 57,25*
Zubehör
Bernardo
15-1079
ab € 19,29*
Zubehör
Bernardo
15-1080
ab € 59,52*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,89*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.