Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - CF 410 F - 2600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - CF 410 F - 2600
Bernardo Holz - CF 410 F - 2600
Bernardo Holz - CF 410 F - 2600
Bernardo Holz - CF 410 F - 2600
Bernardo Holz - CF 410 F - 2600
Artikel-Nr.:
     554-80708-1296
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5-fach Kombination
Holzbearbeitung Kombimaschine
Holzbearbeitungszentrum
Mehrfach-Maschine

Das Holzbearbeitungszentrum CF 410 F - 2600 bietet dem professionellen Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten und Leistung. Durch die Kombination aus Abricht-, Dickenhobel-, Kreissäge-, Fräs- und Langlochbohrmaschine bietet diese Maschine einen großen Einsatzbereich auf engstem Raum.

  • Leistungsstarke Antriebsmotoren gewährleisten auch bei längerem Betrieb optimale Arbeitsergebnisse
  • Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
  • Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
  • Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
  • Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,…) sind eloxiert
  • Fräserschutzhaube mit beidseitig feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
  • Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von 0° bis -45°
  • Anzeige der Fräsgeschwindigkeit über Digitalanzeige, schnell und einfach ablesbar
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag mit Anschlagklappe inklusive Feineinstellung
  • Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
  • Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
  • Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm
  • Dickentischverlängerung mit Rollen
  • Langlochbohreinrichtung
  • Westcott-Bohrfutter 0 – 16 mm
  • Exzenterspanner
  • HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
  • Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
  • Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
  • Besäumschuh
  • Tischverlängerung
  • Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
  • Auslegertisch mit Rolle
  • Fräserschutzhaube
  • Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
  • Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
  • Schiebestock
  • 2 Stk. Schiebegriff
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Abrichthobel:
Abrichtbreite / Tischlänge / Tischhöhe 410 / 1600 / 950 mm
Dickenhobel:
Tischlänge 750 / 930 mm mit Verlängerung
Langlochbohreinrichtung:
Bohrtischgröße 450 x 190 mm
Kreissäge:
Tischabmessung  L / B / H 1300 x 380 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: 5 fach kombination, Holz Bearbeitungszentrum, Universal, Mehrfach Kombi, Abricht Dickenhobel, Formatkreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.913,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.071,37*
€ 9.604,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.039,49*
€ 9.566,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.927,50*
€ 9.433,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.913,77*
€ 9.417,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2060
ab € 513,55*
Zubehör
Bernardo
16-2349
ab € 197,07*
Zubehör
Bernardo
15-1016
ab € 36,96*
Zubehör
Bernardo
17-1603
ab € 69,82*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,87*
Zubehör
Bernardo
16-2003
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.