Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Tischkreissägen - TK 250 F - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Tischkreissägen - TK 250 F - 230 V
Bernardo Tischkreissägen - TK 250 F - 230 V
Bernardo Tischkreissägen - TK 250 F - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80709-1070
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischkreissäge
Kreissäge
Säge

Die leistungsstarke Tischkreissäge TK 250 F ist serienmäßig mit einem Schiebeschlitten inklusive Besäumrahmen und einer Zugkreissägeeinrichtung ausgestattet. Durch die umfangreiche Grundausstattung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird dem professionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

 

  • Serienmäßig mit bedienerfreundlichem Schiebeschlitten mit einer Auflagefläche von 410 x 710 mm
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°
  • Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar
  • Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
  • Massiver Graugusstisch mit T-Nutführungen rechts und links vom Sägeblatt
  • Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Aufl egen von großen Platten
  • Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar
  • Großdimensionierter Auslegertisch für vereinfachtes Handling bei größeren Platten
  • HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Verbindungsschlauch mit Y-Stück
  • Gehrungsangschlag mit Exzenterspanner
  • Tischverbreiterung rechts
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag
  • Auslegertisch
  • Zugkreissägeeinrichtung
  • Schiebestock
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
800 x 520 mm
Schiebeschlitten:
410 x 710 mm
Besäumlänge:
1230 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
82 / 54 mm
Zuglänge des Sägeblattes:
225 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
730 mm
Tischhöhe:
900 mm
Tischverbreiterung:
800 x 320 mm
Auslegertisch:
600 x 410 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4000 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,85 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
2020 x 2300 x 1200 mm
Gewicht ca.:
175 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.916,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,78*
€ 2.421,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,55*
€ 2.405,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,49*
€ 2.332,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,27*
€ 2.293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,23*
€ 2.280,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 358,01*
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 499,32*
Zubehör
Bernardo
17-1651
ab € 100,11*
Zubehör
Bernardo
31-1044
ab € 71,74*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,52*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 180,01*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 115,96*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.