Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 H - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 H - 400 V
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 H - 400 V
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 H - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80709-1101
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
bernardo formatkreissäge
formatkreissäge

Das Modell FKS 1600 H ist die ideale Formatkreissäge für den kostenbewussten Profi-Heimwerker. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B.: kompakte Abmessungen, hohe Leistung und extrem einfache Bedienung zeichnet diese Maschine aus. Durch den serienmäßigen Aluminium-Formattisch und dem stabilen Auslegertisch können auch großformatige Platten bearbeitet werden.

  • Serienmäßig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflagefläche von 1600 x 240 mm
  • Für optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden
  • Inklusive solidem Teleskoparm und längsverschiebbarem Auslegertisch
  • Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag, am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
  • Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
  • Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet
  • Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 75 mm Schnitthöhe
  • Aluminium-Längsanschlag mit Feineinstellung und präziser Rundstangenführung (30 mm)
  • HM-Sägeblatt 254 x 3 x 30 mm / Z 40
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Verbindungsschlauch mit Y-Stück
  • Exzenterspanner
  • Besäumschuh
  • Tischverlängerung
  • Tischverbreiterung
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag
  • Anschlagklappe
  • Auslegertisch
  • Schiebestock
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
790 x 350 mm
Formattisch:
1600 x 240 mm
Besäumlänge:
1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
75 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
620 mm
Tischhöhe:
815 mm
Tischverlängerung:
350 x 350 mm
Tischverbreiterung:
790 x 270 mm
Auslegertisch:
600 x 480 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4000 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1600 x 1700 x 1000 mm
Gewicht ca.:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.075,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,77*
€ 2.590,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,67*
€ 2.577,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,27*
€ 2.515,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,36*
€ 2.482,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,26*
€ 2.469,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 498,43*
Zubehör
Bernardo
12-2085
ab € 603,78*
Zubehör
Bernardo
17-1651
ab € 100,10*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,33*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,05*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.