Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 Pro
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 Pro
Bernardo Formatkreissägen - FKS 1600 Pro
Artikel-Nr.:
     554-80709-1124
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge

Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschine oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung findet, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge FKS 1600 entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt.

  • Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
  • Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
  • Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200 mm
  • Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
  • Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
  • Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
  • Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
  • Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
  • Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Längen lieferbar
  • HM- Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
  • Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Verbindungsschlauch mit Y-Stück
  • Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
  • Gehrungsanschlag
  • Besäumschuh
  • Tischverlängerung
  • Tischverbreiterung
  • Parallelanschlag
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag
  • Anschlagklappe mit Feineinstellung
  • Auslegertisch
  • Schiebestock
  • Schiebegriff
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
800 x 380 mm
Formattisch:
1600 x 270 mm
Besäumlänge:
1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
1200 mm
Tischhöhe:
870 mm
Tischverlängerung:
500 x 310 mm
Tischverbreiterung:
800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:
700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:
5800 U/min
Vorritzsägeblatt:
90 x 20 mm
Absaugsanschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
5,3 kW (7,2 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1700 x 2800 x 1180 mm
Gewicht ca.:
255 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.102,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,41*
€ 3.829,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,12*
€ 3.803,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,71*
€ 3.727,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.102,82*
€ 3.692,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 625,85*
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,94*
Zubehör
Bernardo
18-1001A
ab € 57,59*
Zubehör
Bernardo
17-1653
ab € 129,98*
Zubehör
Bernardo
17-1603
ab € 70,09*
Zubehör
Bernardo
31-1044
ab € 71,40*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,95*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 153,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.