Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - T 800 F - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - T 800 F - 400 V
Bernardo Holz - T 800 F - 400 V
Bernardo Holz - T 800 F - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80709-1280
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkspindelfräsmaschine
Schwenkfräsmaschine
Spindelfräsmaschine
Fräsmaschine

Mit der bewährten Schwenkspindel-Fräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und die einfache Handhabung sind weitere positive Merkmale dieser Maschine.

  • Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
  • Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
  • Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
  • Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten
  • Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
  • Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
  • Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
  • Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,…) sind eloxiert
  • Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5° bis -45°
  • Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
  • Formattisch
  • Gehrungsanschlag mit Niederhalter
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Rechts-/Linkslauf
  • Verbreiterungstisch
  • Schutz- und Andrückvorrichtung
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch:
1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option):
600 x 410 mm
Arbeitshöhe:
895 mm
Spindeldurchmesser:
30 mm
Schwenkbare Spindel:
+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel:
100 mm
Aufspannlänge:
100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:
200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:
180 mm
Frästischöffnung:
200 mm
Spindeldrehzahl:
1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absaugstutzen:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1240 x 710 x 1200 mm
Gewicht ca.:
218 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.973,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.089,06*
€ 3.675,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.058,38*
€ 3.639,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.997,04*
€ 3.566,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.976,59*
€ 3.542,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.973,21*
€ 3.538,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 499,23*
Zubehör
Bernardo
16-2349
ab € 197,30*
Zubehör
Bernardo
13-1015
ab € 682,76*
Zubehör
Bernardo
09-1281
ab € 411,82*
Zubehör
Bernardo
09-1425
ab € 133,06*
Zubehör
Bernardo
09-1426A
ab € 720,64*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 180,25*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.