Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Bernardo Beschlagbohrmaschinen - BBM 35 P - Grass
Artikel-Nr.:
     554-80710-1016
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschlagbohrmaschine

Die Beschlagbohrmaschine BBM 35 P ist mit einem pneumatischen Bohrvorschub ausgestattet. Dieses Modell ist für folgende Scharniertypen erhältlich: Blum bzw. Grass, und somit das passende Arbeitsgerät für kleinere Betriebe und Hobbytischler.

  • Inklusive einstellbaren Endanschlag für die Bohrlochtiefe
  • Leistungsstarker 0,75 kW Motor für längeren Betrieb geeignet
  • Zum präzisen Bohren für Möbel-Scharniere – wahlweise Blum oder Grass
  • Mit umfangreichem Lieferzubehör
  • Beschlagbohrer diam. 35 mm links
  • 2 Stk. Bohrer diam. 2 mm rechts
  • 3-Spindelbohrkopf
  • Bohreinheit mit Pneumatikvorschub
  • 1,5 m Anschlaglineal inkl. 2 Anschlagklappen
  • 2 Stk. pneumatische Niederhalter
  • Luftpistole
  • Fußpedal
  • Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
35 mm
Anzahl Spindeln:
3 Stk.
Steuerung:
pneumatisch
Werkstückklemmung:
pneumatisch
Abstand Tisch/Spindel max.:
85 mm
Abstand Tisch/Bohrer max.:
50 mm
Tischgröße:
500 x 350 mm
Tisch verschiebbar:
105 mm
Anschlaglänge (inkl. Verbreiterungen):
1500 mm
Erforderlicher Luftdruck:
6 - 8 bar
Drehzahl:
3000 rpm
Motorleistung:
0,75 kW
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
500 x 520 x 500 mm*
Gewicht ca.:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,70*
€ 1.416,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,11*
€ 1.406,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,84*
€ 1.364,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,21*
€ 1.336,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,19*
€ 1.308,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
16-2072
ab € 54,55*
Zubehör
Bernardo
16-2073
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.